ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984705
品番
BS1035
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
5.1
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7480
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅