ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984714
品番
BS1036
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
5.4
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7481
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅