ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984802
品番
BS1334
参考基準価格(税別)
¥17,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
9.5
全長(mm)
45
トラスコ品番
852-7526
質量(g)
30
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅