ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984845
品番
BS1204
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8639
形状
円形
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅