ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ2.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985046
品番
BS1212
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
2.1
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8710
形状
円形
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅