ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985098
品番
BS1216
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-8752
形状
円形
質量(g)
18
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅