ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985107
品番
BS1217
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8761
形状
円形
質量(g)
20
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅