ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ1.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985222
品番
BS1552
参考基準価格(税別)
¥19,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
12
全長(mm)
41
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7541
質量(g)
21
適合材
樹脂