ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985238
品番
BS1553
参考基準価格(税別)
¥19,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
12
全長(mm)
41
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7542
質量(g)
21
適合材
樹脂