ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985247
品番
BS1501
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
全長(mm)
46
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7529
質量(g)
46
適合材
非金属