ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985353
品番
BS2043
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
1
全長(mm)
31
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-8884
材質
ハイス
質量(g)
8
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅