ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985378
品番
BS2062
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
39
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7544
材質
ハイス
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅