ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
10.5
注文コード
06985423
品番
BS2011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
10.5
全長(mm)
41
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-8825
材質
ハイス
質量(g)
16
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅