ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985432
品番
BS2021
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
4.2
全長(mm)
34
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-8841
材質
ハイス
質量(g)
16
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅