ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06985448 品番 BS2041
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
刃径(Φmm)6 刃長(mm)1 全長(mm)31 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8868 材質ハイス 質量(g)16 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする