ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター スパイラルカット Φ4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985502
品番
BS2081
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
4
全長(mm)
34
トラスコ品番
852-7547
質量(g)
5
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅