ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター スラルカット Φ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985536
品番
BS2083
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
6
全長(mm)
36
トラスコ品番
852-7549
質量(g)
5
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅