ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ2.4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985545
品番
BC6011
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.4
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7463
材質
超硬合金
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅