ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985755
品番
BC5151
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
6
全長(mm)
51
トラスコ品番
852-7459
質量(g)
20
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅