ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ9.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06985834 品番 BC5133
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)9.5 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)19 全長(mm)63.5 トラスコ品番852-7457 質量(g)24 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする