ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985852
品番
BC4313
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
20
全長(mm)
64
トラスコ品番
852-7415
質量(g)
26
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅