ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985913
品番
BC4415
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
56
トラスコ品番
852-7444
質量(g)
32
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅