ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
18
全長(mm)
50
注文コード
06986236
品番
BC4352
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃長・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
18
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-7423
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅