ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃長(mm)6 全長(mm)50.5 注文コード06986254 品番BC4412
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は軸径・刃長・全長など14種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)6 全長(mm)50.5 トラスコ品番852-7441 質量(g)21 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする