ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986297
品番
BC4113
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
19
全長(mm)
64
トラスコ品番
852-7367
質量(g)
24
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅