ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986342
品番
BC4413
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
8
全長(mm)
52
トラスコ品番
852-7442
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅