ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986376
品番
BC4155
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
19
全長(mm)
63
トラスコ品番
852-7379
質量(g)
32
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅