ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986412
品番
BC4194
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.7
刃長(mm)
19
全長(mm)
64
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7388
材質
超硬合金
質量(g)
24
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅