ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986455
品番
BC1321
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-7764
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅