ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986473
品番
BC1322
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7242
材質
超硬合金
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅