ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986525
品番
BC4224
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
53
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7393
材質
超硬合金
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅