ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986622
品番
BC2362
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃長(mm)
1
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-8451
形状
円形
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅