ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ10.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986692
品番
BC2341
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃長(mm)
2
全長(mm)
42
トラスコ品番
498-8434
質量(g)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅