ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986708
品番
BC4184
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
71
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7384
材質
超硬合金
質量(g)
39
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅