ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986717
品番
BC4374
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
22
全長(mm)
67
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7430
材質
超硬合金
質量(g)
43
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅