ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986735
品番
BC4145
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
25
全長(mm)
70.5
トラスコ品番
852-7374
質量(g)
58
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅