ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06986778
品番
BC4265
参考基準価格(税別)
¥12,640
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
32
全長(mm)
70
トラスコ品番
852-7402
質量(g)
54
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅