ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
注文コード
06986945
品番
BC4341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,660
この商品は
軸径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7417
材質
超硬合金
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅