ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06987128
品番
BC4264
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.8
刃長(mm)
30
全長(mm)
64
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7401
材質
超硬合金
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅