3/22より値下げ!現場を応援
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スラルカット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987164
品番
BC1581
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
12
全長(mm)
51.5
トラスコ品番
852-7282
質量(g)
7
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅