3/22より値下げ!現場を応援

ミニモ 超硬カッター スラルカット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06987207 品番 BC4102
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698
刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)17 全長(mm)52.5 トラスコ品番852-7360 質量(g)22 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06987225
2018-09-26
用途:
研磨仕上げ

金額は驚く値段、切れ味は驚く、中々無いと思う商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする