3/22より値下げ!現場を応援
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター スラルカット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987243
品番
BC4262
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
17
全長(mm)
60.5
トラスコ品番
852-7399
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅