ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ1.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06987487
品番
BC1621
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.2
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
4.2
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-8027
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅