ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ EDMストーンチップ#120 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06987855
品番
SA6251
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
全長(mm)
50
粒度
120
幅(mm)
13
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9415
質量(g)
52
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス