ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ EDMストーンチップ#240 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06987898
品番
SA6253
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
50
粒度
240
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9417
質量(g)
50
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス