ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ EDMストーンチップ#240 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06987907
品番
SA6243
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
240
砥粒
WA
トラスコ品番
751-1132
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス