ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ EDMストーンチップ#320 3×6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06987925
品番
SA6244
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
320
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9413
質量(g)
29
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス