ミニモ ソフトタッチストーンスティックセット WA 3×6×150mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6本) 注文コード06988747 品番ZC7340
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688
厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 砥粒WA トラスコ品番852-9488 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
1人が参考にしています
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする