ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#200 1×10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06988756
品番
RD3261
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
10
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
852-9348
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス