ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#800 1×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06988844
品番
RD3243
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
6
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
852-9347
質量(g)
7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス